VEZICA Z OČESOM ZA PRITRJEVANJE -S10-M30-4,8X201MM
VEZICA Z OČESOM ZA PRITRJEVANJE -S10-M30-4,8X201MM
Za trajno obratovalno temperaturo do +115°C.
Priloge
Art.-Št.:
5630000442
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
• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
*
*
Oblikovanje
Z ukrivljeno konico
Širina pasu
4,8 mm
Širina
4,8 mm
Dolžina
201 mm
Min./max. premer svežnja
1,5-47 mm
Material
PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost
-60 do 115 °C
Ultravijolična odpornost
Da
Barva
Črna
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Največja natezna sila
222 N
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Zasnova omogoča povezovanje pred in po vijačenju
• Toplotno stabilizirane kabelske vezice za neprekinjeno uporabo pri +115°C
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje
Z ukrivljeno konico
Širina pasu
4,8 mm
Širina
4,8 mm
Dolžina
201 mm
Min./max. premer svežnja
1,5-47 mm
Material
PA 6.6 - Poliamid 6.6
Min./max. temperaturna odpornost
-60 do 115 °C
Ultravijolična odpornost
Da
Barva
Črna
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Največja natezna sila
222 N
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: