PULT-1NOGA-PRED-6PR.-1500-H955-RAL7016

Modularni sistemski delovni pult s široko paleto aplikacij za vsakodnevno uporabo.

Priloge
Art.-Št.: 5583226163
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Nosilnost do 800 kg

  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustne aplikacije in dolgotrajno uporabo
  • Fiksne noge delovne mize iz profilne cevi 60x30 mm in podometna omarica 8,6 v dveh višinah omogočajo izbiro primerne delovne višine z visoko stabilnostjo
  • Sistemsko omarico 8.6 je mogoče prilagodljivo opremiti z dodatki in organizacijskimi elementi v okviru sistemske dimenzije
  • Obsežna ponudba dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo in omogoča oblikovanje individualnega delovnega mesta
  • Visokokakovostna mikrostrukturna prašna barva omogoča homogeno in elegantno površino
  • Predalčna omara 8.6: element za zaklepanje z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje, aluminijast ročajni trak v haptičnem dizajnu in vrhunskem dizajnu z možnostjo označevanja ter valjčni polni izvlečni drsniki z nosilnostjo 80 kg
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x globina x delovna višina 1500 x 750 x 955 mm
Material delovne plošče Multiplex bukev
Površina delovne plošče Prozorno lakirano
Debelina delovne površine 40 mm
Dimenzije sistema 8.6
Vrsta ključavnice Cilindrična ključavnica
Višina omarice 915 mm
Število predalov 6 KOSOV
Zasnova predalov 1 predal, višina sprednjega dela 150 mm, 1 predal, višina sprednjega dela 90 mm, 2 predala, višina spredaj 120 mm, 2 predala, višina sprednjega dela 180 mm
Vrsta izvleka Popolno podaljšanje
Nosilnost predala 80 kg
Barva ohišja RAL 7016
Barva sprednje strani RAL 7016
Največja nosilnost 800 kg
*
*
*

Nosilnost do 800 kg

  • Masivna delovna plošča zagotavlja robustne aplikacije in dolgotrajno uporabo
  • Fiksne noge delovne mize iz profilne cevi 60x30 mm in podometna omarica 8,6 v dveh višinah omogočajo izbiro primerne delovne višine z visoko stabilnostjo
  • Sistemsko omarico 8.6 je mogoče prilagodljivo opremiti z dodatki in organizacijskimi elementi v okviru sistemske dimenzije
  • Obsežna ponudba dodatne opreme dopolnjuje delovno mizo in omogoča oblikovanje individualnega delovnega mesta
  • Visokokakovostna mikrostrukturna prašna barva omogoča homogeno in elegantno površino
  • Predalčna omara 8.6: element za zaklepanje z mehansko cilindrično ključavnico in poljem za označevanje, aluminijast ročajni trak v haptičnem dizajnu in vrhunskem dizajnu z možnostjo označevanja ter valjčni polni izvlečni drsniki z nosilnostjo 80 kg
Specifikacije izdelkov
Širina x globina x delovna višina 1500 x 750 x 955 mm
Material delovne plošče Multiplex bukev
Površina delovne plošče Prozorno lakirano
Debelina delovne površine 40 mm
Dimenzije sistema 8.6
Vrsta ključavnice Cilindrična ključavnica
Višina omarice 915 mm
Število predalov 6 KOSOV
Zasnova predalov 1 predal, višina sprednjega dela 150 mm, 1 predal, višina sprednjega dela 90 mm, 2 predala, višina spredaj 120 mm, 2 predala, višina sprednjega dela 180 mm
Vrsta izvleka Popolno podaljšanje
Nosilnost predala 80 kg
Barva ohišja RAL 7016
Barva sprednje strani RAL 7016
Največja nosilnost 800 kg