VZMET NAVOJNA W.TEC A2-M6X9
VZMET NAVOJNA W.TEC A2-M6X9
Priloge
Art.-Št.:
46276 9
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Oblikovanje
Prosti tek
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina vgrajenega stanja
9 mm
Zunanji premer
7,3 mm
Oblika niti
Standardni metrični navoj
Pitch
1 mm
Premer luknje v jedru
6,3 mm
Minimalna globina jedrne luknje
13,5 mm
Zahtevana globina navoja
12,5 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Oblikovanje
Prosti tek
Vrsta navoja x nazivni premer
M6
Dolžina vgrajenega stanja
9 mm
Zunanji premer
7,3 mm
Oblika niti
Standardni metrični navoj
Pitch
1 mm
Premer luknje v jedru
6,3 mm
Minimalna globina jedrne luknje
13,5 mm
Zahtevana globina navoja
12,5 mm
Sorodni izdelki
SVEDER NAVOJNI-STROJNI-W TEC-TIP C-SKOZ.LUK.-HSCO-M6X1,0
4625000079
Za slepe luknje.
ORODJE ZA DEMONTAŽO VLOŽKOV-(M3-M10)
4625000200
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: