VZMET NAVOJNA W.TEC A2-M5X10
VZMET NAVOJNA W.TEC A2-M5X10
Priloge
Art.-Št.:
46275 10
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
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Oblikovanje
Prosti tek
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Dolžina vgrajenega stanja
10 mm
Zunanji premer
6 mm
Oblika niti
Standardni metrični navoj
Pitch
0,8 mm
Premer luknje v jedru
5,2 mm
Minimalna globina jedrne luknje
13,6 mm
Zahtevana globina navoja
12,8 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Nerjavno jeklo A2
Površina
Navaden
Oblikovanje
Prosti tek
Vrsta navoja x nazivni premer
M5
Dolžina vgrajenega stanja
10 mm
Zunanji premer
6 mm
Oblika niti
Standardni metrični navoj
Pitch
0,8 mm
Premer luknje v jedru
5,2 mm
Minimalna globina jedrne luknje
13,6 mm
Zahtevana globina navoja
12,8 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VZMET NAVOJNA A2-M10X20
462710 20
VZMET NAVOJNA W.TEC A2-M6X12
46276 12
VZMET NAVOJNA W.TEC A2-M8X16
46278 16
Sorodni izdelki
ORODJE ZA DEMONTAŽO VLOŽKOV-(M3-M10)
4625000200
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: