TC-HIDRAVLIČNI CILINDER, 17 TON
TC-HIDRAVLIČNI CILINDER, 17 TON
Priloge
Art.-Št.:
1952004090
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
Spojni navoj
3/8 palca x 18 mm
Delovni tlak
700 barov
Dolžina hoda
43 mm
Teža izdelka (na kos)
4100.000 g
PREMER
90 mm
Višina
155 mm
Največja teža nakladanja
17000 kg
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Spojni navoj
3/8 palca x 18 mm
Delovni tlak
700 barov
Dolžina hoda
43 mm
Teža izdelka (na kos)
4100.000 g
PREMER
90 mm
Višina
155 mm
Največja teža nakladanja
17000 kg
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: