PAKIRNA FOLIJA-STRETCH-23MY-W250MM-L150M

Za hitro pakiranje brez rezanja ali ostankov lepila.
Priloge
Art.-Št.: 09929003
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Pri odstranjevanju folije z izdelka ne ostanejo ostanki lepila S folijo je mogoče hitro in zanesljivo zapakirati in/ali zaščititi tudi vogale, robove, krivine itd. To pomeni tudi precejšen prihranek časa. Folijo je mogoče enostavno odtrgati z vlečenjem za štrleči del navijalnega jedra. Zato za rezanje folije niso potrebna dodatna rezalna orodja. Folija PE, ki jo je mogoče reciklirati
Specifikacije izdelkov
* *
Material Polietilen nizke gostote
Barva Prozorno
Širina 500 mm
Dolžina 120 m
Debelina folije 0,020 mm
Raztezna zmogljivost 52 %
*
*
*
Pri odstranjevanju folije z izdelka ne ostanejo ostanki lepila S folijo je mogoče hitro in zanesljivo zapakirati in/ali zaščititi tudi vogale, robove, krivine itd. To pomeni tudi precejšen prihranek časa. Folijo je mogoče enostavno odtrgati z vlečenjem za štrleči del navijalnega jedra. Zato za rezanje folije niso potrebna dodatna rezalna orodja. Folija PE, ki jo je mogoče reciklirati
Specifikacije izdelkov
Material Polietilen nizke gostote
Barva Prozorno
Širina 500 mm
Dolžina 120 m
Debelina folije 0,020 mm
Raztezna zmogljivost 52 %