LEPILNI TRAK UNIVERZAL-COMPACT-ČRN-50MMX50M

Plastificiran lepilni trak iz blaga.

Priloge
Art.-Št.: 0992715050
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Močno gumijasto lepilo

  • • Zelo dober oprijem tudi na grobih in vlaknatih površinah
  • plastična prevleka
  • • Trak je vodoodporen in parotesen, neobčutljiv na vlago in se nanj lahko piše
  • Ročno trgati
  • • Hitra in enostavna obdelava traku
  • Opozorilo
  • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
* *
Material podlage Poliesterska tkanina
Lepilna osnova Lepilo iz naravnega kavčuka
Barva Črna
Širina 50 mm
Dolžina 50 m
DEBELINA 0,30 mm
Dinamična trdnost pri lupljenju pri 25 mm 7 N
Podaljšek pri pretrgu 12 %
Min./max. temperatura obdelave -20 do 80 °C
Ultravijolična odpornost Omejeno
Odpornost na vlago Da
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / hladno in suho skladišče, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, od 10 °C do 30 °C
*
*
*

Močno gumijasto lepilo

  • • Zelo dober oprijem tudi na grobih in vlaknatih površinah
  • plastična prevleka
  • • Trak je vodoodporen in parotesen, neobčutljiv na vlago in se nanj lahko piše
  • Ročno trgati
  • • Hitra in enostavna obdelava traku
  • Opozorilo
  • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
Material podlage Poliesterska tkanina
Lepilna osnova Lepilo iz naravnega kavčuka
Barva Črna
Širina 50 mm
Dolžina 50 m
DEBELINA 0,30 mm
Dinamična trdnost pri lupljenju pri 25 mm 7 N
Podaljšek pri pretrgu 12 %
Min./max. temperatura obdelave -20 do 80 °C
Ultravijolična odpornost Omejeno
Odpornost na vlago Da
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 24 mesecev / hladno in suho skladišče, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, od 10 °C do 30 °C