|
Material za podlago lepilnega traku
|
Papir za trganje |
|
Material za podlago iz folije
|
Polietilen |
|
Lepilna osnova
|
Akrilat |
|
Barva
|
Prozoren (filmski material), Rumena (osnovni material) |
|
Dolžina zvitka
|
33 m |
|
Širina (odprto)
|
110 cm |
|
Debelina folije
|
9 µm |
|
Debelina lepilnega traku
|
87 µm |
|
Adhezijska sila na jeklo na enoto dolžine
|
1,7 N/cm |
|
Podaljšek pri pretrgu
|
3 % |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
5 do 40 °C |
|
Največja temperaturna odpornost
|
100 °C |
|
Pogoji za temperaturno odpornost/temperaturni pogoji
|
največ. 20 minut |
|
Odpornost na vlago
|
Da |
|
Ultravijolična odpornost
|
4 mesece, vremenske razmere na prostem |
|
Odpornost proti
|
Vreme |
|
Največje trajanje uporabe
|
4 mesece |
|
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
|
Neomejeno / hladen, suh in nezamrznjen prostor za shranjevanje, ki je zaščiten pred UV žarki |