HIDRAVLIČNI MAZALNI NIPEL-TIP C-DIN71412-H3-(A3F)-SW11-6KT-M10
HIDRAVLIČNI MAZALNI NIPEL-TIP C-DIN71412-H3-(A3F)-SW11-6KT-M10
Priloge
Art.-Št.:
09866925
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
Obrazec
Šestkotni, Tip C, H3, 90°
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon
M10 x 1,5
Nazivni premer
10 mm
Dolžina
20 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
5,5 mm
Širina po ploskvah
Velikost ključa 9 mm
Standardi
DIN 71412
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto mavričen
Vrsta navoja
Metrični navoj
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Obrazec
Šestkotni, Tip C, H3, 90°
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon
M10 x 1,5
Nazivni premer
10 mm
Dolžina
20 mm
Dolžina navoja (metrični navoj)
5,5 mm
Širina po ploskvah
Velikost ključa 9 mm
Standardi
DIN 71412
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto mavričen
Vrsta navoja
Metrični navoj
Skladno z RoHS
Da
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
HIDRAVLIČNI MAZALNI NIPEL-TIP B-DIN71412-H2-(A3F)-SW9-6KT-M8
09865915
HIDRAVLIČNI MAZALNIK-DIN71412-A-H1-A3F-SW9-HEX-M8X1
098641
MAZALICA HIDRAVLIČNA H1 M10X1
098642
ROČNA MAZALICA-400G-L370MM
098600
Za 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ali za 500 cm³ razsute maščobe.
PAPIRNATE BRISAČE-3SLOJ-38CM-500LIST
0899800850
Vsestransko orodje za najpogostejša čistilna opravila.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: