NASTAVEK ZA PODMAZOVANJE-DIN71412-H1-A-(A2K)-6
NASTAVEK ZA PODMAZOVANJE-DIN71412-H1-A-(A2K)-6
Priloge
Art.-Št.:
098646
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
Standardi
DIN 71412
Obrazec
Ravna vrsta
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto mavričen
Premer čopa
6 mm
Dolžina
15 mm
Dolžina čopa
5,5 mm
Okvirne vrednosti za premer lukenj
6 mm
Skladno z RoHS
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Standardi
DIN 71412
Obrazec
Ravna vrsta
Material
Jeklo
Površina
Cink, debelina plasti 8, sijoč, modrikast do modrikasto mavričen
Premer čopa
6 mm
Dolžina
15 mm
Dolžina čopa
5,5 mm
Okvirne vrednosti za premer lukenj
6 mm
Skladno z RoHS
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: