TRAK SAMOVULKANIZIRANI 19MMX10M

Omogoča vodotesno in vodno neprepustno tesnjenje različnih materialov. Primeren za uporabo na različnih področjih, npr. avtomobilska in električna industrija.
•Nosilni material:
Polizobutilen
•Barva:
Črna
•Dolžina:
10 m
•Skupna debelina:
500 µm
•Temperatura obdelave min./max.:
5 do 35 °C
•Temperaturna obstojnost min./max.:
-40 do 90 °C
•UV obstojnost:
Zelo dobra
•Odpornost na vlago:
Da
•Raztezek pri pretrgu / Pogoji:
600 % / po DIN EN 14410
•Električna prebojna trdnost:
40 kV/mm
•Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji:
Neomejeno / suho, ležeče in brez prahu skladiščenje, 20 °C in 50 % relativne vlažnosti zraka
•Odpornost na:
Voda, UV-sevanje, ozon, mehčala.
Priloge
Art.-Št.: 09850771
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Visoka prebojna trdnost Trak je zelo primeren za izolacijo kablov in električnih vodnikov. Dobra združljivost s PE, PVC, butil, neopren itd. Možna uporaba na mnogih različnih področjih, npr. avtomobilska in električna industrija Visoka elastičnost Trak se zelo dobro prilagaja obdelovanemu materialu.

Opozorilo



•Podlage, ki jih je treba zatesniti, morajo biti suhe, brez prahu in maščob.
•Za doseganje brezhibne oprijemljivosti in vodotesnega tesnjenja je potrebno trak napeti in ga prekrivajoče oviti okoli obdelovanega materiala.
•Krčljiv trak je le pogojno UV obstojen in ga je zato treba zaščititi pred neposredno sončno svetlobo. Navodila
za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
* *
Material podlage Poliizobutilen
Barva Črna
Širina 19 mm
Dolžina 10 m
Celotna debelina 500 µm
Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 90 °C
Ultravijolična odpornost Zelo dobro
Odpornost na vlago Da
Raztezek pri prelomu (pogoji) 600 % / v skladu s standardom DIN EN 14410
Dielektrična trdnost 40 kV/mm
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij Neomejeno / suho, ležeče in brezprašno skladišče, 20 °C in 50-odstotna vlažnost
Odpornost proti Ozon, Razredčilo, UV sevanje, Voda
*
*
*
Visoka prebojna trdnost Trak je zelo primeren za izolacijo kablov in električnih vodnikov. Dobra združljivost s PE, PVC, butil, neopren itd. Možna uporaba na mnogih različnih področjih, npr. avtomobilska in električna industrija Visoka elastičnost Trak se zelo dobro prilagaja obdelovanemu materialu.

Opozorilo



•Podlage, ki jih je treba zatesniti, morajo biti suhe, brez prahu in maščob.
•Za doseganje brezhibne oprijemljivosti in vodotesnega tesnjenja je potrebno trak napeti in ga prekrivajoče oviti okoli obdelovanega materiala.
•Krčljiv trak je le pogojno UV obstojen in ga je zato treba zaščititi pred neposredno sončno svetlobo. Navodila
za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
Material podlage Poliizobutilen
Barva Črna
Širina 19 mm
Dolžina 10 m
Celotna debelina 500 µm
Min./max. temperatura obdelave 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 90 °C
Ultravijolična odpornost Zelo dobro
Odpornost na vlago Da
Raztezek pri prelomu (pogoji) 600 % / v skladu s standardom DIN EN 14410
Dielektrična trdnost 40 kV/mm
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij Neomejeno / suho, ležeče in brezprašno skladišče, 20 °C in 50-odstotna vlažnost
Odpornost proti Ozon, Razredčilo, UV sevanje, Voda