VGRADNA VTIČNICA-(EST-3)

Za vgradnjo v niše v kuhinjah, pisarnah, dnevnih sobah in medijskem pohištvu

  • Z 1 vtičnico z zaščitnim kontaktom.
Priloge
Art.-Št.: 0976901020
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Pridržujemo si pravico do sprememb dimenzij. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Specifikacije izdelkov
* *
Material Plastika
Barva Bela, Črna
Dolžina 68 mm
Širina 68 mm
Višina 50 mm
Premer namestitve 56 mm
Globina vgradnje 55 mm
Primerno za debelino plošče 10 - 40 mm
Število vtičnic 1 kos
Nazivna napetost 250 V
Vhodna napetost 250 V
Izhodna napetost 250 V
Dolžina kabla 200 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.
*
*
*

Pridržujemo si pravico do sprememb dimenzij. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Specifikacije izdelkov
Material Plastika
Barva Bela, Črna
Dolžina 68 mm
Širina 68 mm
Višina 50 mm
Premer namestitve 56 mm
Globina vgradnje 55 mm
Primerno za debelino plošče 10 - 40 mm
Število vtičnic 1 kos
Nazivna napetost 250 V
Vhodna napetost 250 V
Izhodna napetost 250 V
Dolžina kabla 200 mm
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 12 mm/nezaščiteno
Zaščitni razred Sistem ozemljitve, stroj ima varnostni vtič.