¸
Opomba
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
VIŠJI LEVEL ODKLENE NOVE NAGRADE
IZBERITE DARILO
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
TOPLOTNA SKRČKA 12/3MM 1KV
TOPLOTNA SKRČKA 12/3MM 1KV
Priloge
Art.-Št.:
0975305101
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
• Notranjost prevlečena s talilnim lepilom
• Dobre fizikalne, kemične in toplotne lastnosti
Specifikacije izdelkov
*
*
Tip
10/3
PREMER
12 mm
Premer (zmanjšan)
3 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
1,5 mm
Dolžina
1000 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 110 °C
Min. temperatura krčenja
120 °C
Min./max. raztezek (po krčenju v %)
0--10 %
Ultravijolična odpornost
Da
Material
Poliolefin
Brez halogenov
Da
Barva
Črna
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Notranjost prevlečena s talilnim lepilom
• Dobre fizikalne, kemične in toplotne lastnosti
Specifikacije izdelkov
Tip
10/3
PREMER
12 mm
Premer (zmanjšan)
3 mm
Debelina stene rokava pri krčenju
1,5 mm
Dolžina
1000 mm
Dielektrična trdnost
20 kV/mm
Min./max. temperaturni pogoji
-55 do 110 °C
Min. temperatura krčenja
120 °C
Min./max. raztezek (po krčenju v %)
0--10 %
Ultravijolična odpornost
Da
Material
Poliolefin
Brez halogenov
Da
Barva
Črna
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: