ELEMENT VEZ. ZA CEV-KOT 90ST.-ALU-EN25
ELEMENT VEZ. ZA CEV-KOT 90ST.-ALU-EN25
Za notranjo in zunanjo uporabo.
Priloge
Art.-Št.:
0975266225
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
VDE 0605 in DIN EN 61386-21.
Specifikacije izdelkov
*
*
Primerno za cevi (EN)
Zunanji premer 25 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi
Tlačna trdnost: visoka (1250 N), odpornost proti udarcem: visoka (2 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: visoka (2 kg/300 mm): - 45 °C; maks: + 250°C
Sila obremenitve pri 5 cm
1250 N
Odpornost na udarce pri 300 mm
2 kg
Min./max. temperaturni pogoji
-45 do 250 °C
Material
Aluminij
Površina
Zaključek plošče
Ognjevarni
Da
Brez halogenov
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
VDE 0605 in DIN EN 61386-21.
Specifikacije izdelkov
Primerno za cevi (EN)
Zunanji premer 25 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi
Tlačna trdnost: visoka (1250 N), odpornost proti udarcem: visoka (2 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: visoka (2 kg/300 mm): - 45 °C; maks: + 250°C
Sila obremenitve pri 5 cm
1250 N
Odpornost na udarce pri 300 mm
2 kg
Min./max. temperaturni pogoji
-45 do 250 °C
Material
Aluminij
Površina
Zaključek plošče
Ognjevarni
Da
Brez halogenov
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: