CEV INŠTALACIJSKA-(WFKUS-EM-F)-UPGLJIVA-EN16

Zagotavlja zaščito pred vročino, UV sevanjem, vlago in kemikalijami.

Priloge
Art.-Št.: 0975253016
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Odporen na alkohole, masti, mineralna olja, dizelsko gorivo in bencin.

Specifikacije izdelkov
* *
Barva RAL 7037
Zunanji premer 16,0 mm
Notranji premer 10,4 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi Tlačna trdnost: srednja (750 N), odpornost proti udarcem: visoka (2 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: 30 °C - 15 °C; max. temperatura za uporabo: 15 °C; max: + 90°C
Sila obremenitve pri 5 cm 750 N
Odpornost na udarce pri 300 mm 2 kg
Min./max. temperaturni pogoji -15 do 90 °C
Material Poliolefin
Ognjevarni Da
Brez halogenov Ne
Ultravijolična odpornost Ne
*
*
*

Odporen na alkohole, masti, mineralna olja, dizelsko gorivo in bencin.

Specifikacije izdelkov
Barva RAL 7037
Zunanji premer 16,0 mm
Notranji premer 10,4 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi Tlačna trdnost: srednja (750 N), odpornost proti udarcem: visoka (2 kg/300 mm); minimalna temperatura za uporabo: 30 °C - 15 °C; max. temperatura za uporabo: 15 °C; max: + 90°C
Sila obremenitve pri 5 cm 750 N
Odpornost na udarce pri 300 mm 2 kg
Min./max. temperaturni pogoji -15 do 90 °C
Material Poliolefin
Ognjevarni Da
Brez halogenov Ne
Ultravijolična odpornost Ne