ELEMENT VEZ. ZA CEV-EN25
ELEMENT VEZ. ZA CEV-EN25
Za notranjo in zunanjo uporabo.
Priloge
Art.-Št.:
0975245125
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
VDE 0605 in DIN EN 61386-21.
Specifikacije izdelkov
*
*
Primerno za cevi (EN)
Zunanji premer 25 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi
tlačna trdnost: srednja (750 N), odpornost proti udarcem: srednja (2 kg/100 mm); minimalna temperatura za uporabo: 30 °C - 25 °C; maks: + 90°C
Sila obremenitve pri 5 cm
750 N
Odpornost na udarce pri 100 mm
2 kg
Min./max. temperaturni pogoji
-25 do 90 °C
Barva
Siva
Material
Posebna plastika
Ognjevarni
Da
Brez halogenov
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
VDE 0605 in DIN EN 61386-21.
Specifikacije izdelkov
Primerno za cevi (EN)
Zunanji premer 25 mm
Klasifikacijska oznaka za električne cevi
tlačna trdnost: srednja (750 N), odpornost proti udarcem: srednja (2 kg/100 mm); minimalna temperatura za uporabo: 30 °C - 25 °C; maks: + 90°C
Sila obremenitve pri 5 cm
750 N
Odpornost na udarce pri 100 mm
2 kg
Min./max. temperaturni pogoji
-25 do 90 °C
Barva
Siva
Material
Posebna plastika
Ognjevarni
Da
Brez halogenov
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: