DOZA PLITKA RDEČA 83X83X40MM

Z zunanjimi pritrdilnimi zatiči (prečne in dolge luknje za naknadne prilagoditve)

  • Dolžina x Širina x Višina: 89 x 43 x 37 mm
  • Število vhodov za kable: 10 KOS
  • Zaščitna stopnja IP: IP 54
  • Nazivna napetost: 400 V/AC
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -25 do 40 °C
  • Barva: Svetlo siva RAL 7035 podobna
  • Material spodnjega dela: Polietilen
  • Material zgornjega dela: PP - Polipropilen
  • Brez halogenov: Da
  • Brez silikona: Da.
Priloge
Art.-Št.: 097505041
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Po DIN EN 60670 (VDE 0606)

Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina x širina x višina 85 x 85 x 37 mm
Število kabelskih vhodov 12 KOSOV
Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
Nazivna napetost 400 V/AC
Min./max. temperaturni pogoji -25 do 40 °C
Barva Rdeča
Material spodnjega dela Polietilen
Material zgornjega dela Polipropilen
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
*
*
*

Po DIN EN 60670 (VDE 0606)

Specifikacije izdelkov
Dolžina x širina x višina 85 x 85 x 37 mm
Število kabelskih vhodov 12 KOSOV
Zaščitni razred IP Zaščita pred prahom/zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
Nazivna napetost 400 V/AC
Min./max. temperaturni pogoji -25 do 40 °C
Barva Rdeča
Material spodnjega dela Polietilen
Material zgornjega dela Polipropilen
Brez halogenov Da
Brez silikona Da