|
Oblikovanje
|
Prazen |
|
Največji prečni prerez kabla
|
2,5 mm² |
|
Dolžina x širina x višina
|
80 x 80 x 51 mm |
|
Število kabelskih vhodov
|
7 KOSOV |
|
Število kabelskih vhodov nadstropje
|
1 KOS |
|
Zaščitni razred IP
|
Odpornost na prah / zaščita pred curkom vode iz šobe iz katere koli smeri |
|
Odpornost na udarce
|
Ohišje zdrži do 2 joula, ne da bi se zlomilo. Standardizirano v skladu s standardom CEI EN 50102 |
|
Nazivna napetost
|
690 V/AC |
|
Min./max. temperaturni pogoji
|
-25 do 40 °C |
|
Barva
|
Podobna RAL 7035 |
|
Material
|
PS - Polistiren |
|
Brez halogenov
|
Da |
|
Brez silikona
|
Da |