KANAL ZA KABLE-RAL9010-BELA-62X130MM

80-mm širina vložka pokrova (plošče za naprave niso potrebne) in perforirano podnožje.

Priloge
Art.-Št.: 0973560130
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Vidne površine prekrite z zaščitno folijo za optimalno zaščito pred umazanijo in praskami

  • • Izvedba: 2 DIN montažni letvi 35 mm za montažo doz za naprave in ločilne letve

Obvestilo

  • • Ovitek je že priložen!
Specifikacije izdelkov
* *
Opis tipa 62 x 130/80
Višina 62 mm
Širina 130 mm
Širina pokrova 80 mm
Barva RAL 9010
Dolžina kanala 2 m
Material PVC - polivinilklorid
Vnetljivost negorljiv, samougasljiv
*
*
*

• Vidne površine prekrite z zaščitno folijo za optimalno zaščito pred umazanijo in praskami

  • • Izvedba: 2 DIN montažni letvi 35 mm za montažo doz za naprave in ločilne letve

Obvestilo

  • • Ovitek je že priložen!
Specifikacije izdelkov
Opis tipa 62 x 130/80
Višina 62 mm
Širina 130 mm
Širina pokrova 80 mm
Barva RAL 9010
Dolžina kanala 2 m
Material PVC - polivinilklorid
Vnetljivost negorljiv, samougasljiv