TRAK MONTAŽNI-PLASTIFICIRAN-B14MM
TRAK MONTAŽNI-PLASTIFICIRAN-B14MM
Za gonilnike za zatiče in visoko zmogljive plinske enote
Brez perforacije - za direktno montažo z žeblji in zatiči.
Priloge
Art.-Št.:
0972010414
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
Obvestilo
Upoštevajte, da se bo trak strgal pri vrednosti pretržne obremenitve. Lokalno je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve ter zahtevani varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina
14 mm
Debelina materiala
2,6 mm
Največja temperaturna odpornost
80 °C
Največja sila obremenitve
1250 N
Material
Jeklena pločevina, 1.0226
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Obvestilo
Upoštevajte, da se bo trak strgal pri vrednosti pretržne obremenitve. Lokalno je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve ter zahtevani varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
Širina
14 mm
Debelina materiala
2,6 mm
Največja temperaturna odpornost
80 °C
Največja sila obremenitve
1250 N
Material
Jeklena pločevina, 1.0226
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: