TRAK MONTAŽNI PLASTIFICIRAN LUKNJAN-LD5,2MM-B14MM

Varjeno: Plastična prevleka ne drsi.

Priloge
Art.-Št.: 0972010314
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Za obešanje (npr. cevi, prezračevalne kanale)

  • • Za montažo električnih/sanitarnih cevi, kablov in vodov na neobdelan beton

Opozorilo

  • Upoštevajte, da se bo trak strgal pri vrednosti pretržne obremenitve. Lokalno je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve ter zahtevani varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 14 mm
Debelina materiala 2,6 mm
Premer odprtine 5,2 mm
Razdalja med luknjami 9 mm
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Največja sila obremenitve 1250 N
Material Jeklena pločevina, 1.0226
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
Dolžina 10 m
*
*
*

• Za obešanje (npr. cevi, prezračevalne kanale)

  • • Za montažo električnih/sanitarnih cevi, kablov in vodov na neobdelan beton

Opozorilo

  • Upoštevajte, da se bo trak strgal pri vrednosti pretržne obremenitve. Lokalno je treba upoštevati vibracije in toplotne obremenitve ter zahtevani varnostni faktor.
Specifikacije izdelkov
Širina 14 mm
Debelina materiala 2,6 mm
Premer odprtine 5,2 mm
Razdalja med luknjami 9 mm
Največja temperaturna odpornost 80 °C
Največja sila obremenitve 1250 N
Material Jeklena pločevina, 1.0226
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
Dolžina 10 m