Kombinirano pritrjevanje cevi in kablov
/
DRŽALO PVC ZA VODNIKE-NASTAVLJIVA-(15-32MM)
DRŽALO PVC ZA VODNIKE-NASTAVLJIVA-(15-32MM)
Hitra in brezorodna pritrditev cevi v zidane reže do 60 mm široke.
Priloge
Art.-Št.:
0971510032
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
• Visoka vpenjalna sila
• Ne vidi se skozi omet zaradi nevtralne barve
• Brez poškodb cevi
• Enostavna montaža zahvaljujoč očescem za prste
• Čas montaže se občutno zmanjša — 50 % prihranek časa
Specifikacije izdelkov
*
*
Min./max. premer kabla
15-32 mm
Dolžina
28 mm
Širina
13 mm
Višina
15 mm
Podaljšana dolžina luknje
7 mm
Podaljšana širina luknje
5,2 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 80 °C
Barva
RAL 7035
Material
PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Visoka vpenjalna sila
• Ne vidi se skozi omet zaradi nevtralne barve
• Brez poškodb cevi
• Enostavna montaža zahvaljujoč očescem za prste
• Čas montaže se občutno zmanjša — 50 % prihranek časa
Specifikacije izdelkov
Min./max. premer kabla
15-32 mm
Dolžina
28 mm
Širina
13 mm
Višina
15 mm
Podaljšana dolžina luknje
7 mm
Podaljšana širina luknje
5,2 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 80 °C
Barva
RAL 7035
Material
PA 6.6 - Poliamid 6.6
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: