Pritrjevanje električnih kablov
/
SPONKA ZA VODNIKE-18MEST-3X1,5QMM-L226MM
SPONKA ZA VODNIKE-18MEST-3X1,5QMM-L226MM
Izvrtajte, vstavite in delo je končano.
Priloge
Art.-Št.:
0971400201
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
Področje uporabe
Za napeljavo kablov v spuščenih stropih.
Specifikacije izdelkov
*
*
Premer vrtalne luknje
6 mm
Število kablov
18 KOSOV
Vrsta kabla
NYM 3 x 1,5 mm²
Širina
226 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-20 do 85 °C
Ognjevarni
Ne
Barva
RAL 7035
Material
PP - Polipropilen
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Področje uporabe
Za napeljavo kablov v spuščenih stropih.
Specifikacije izdelkov
Premer vrtalne luknje
6 mm
Število kablov
18 KOSOV
Vrsta kabla
NYM 3 x 1,5 mm²
Širina
226 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-20 do 85 °C
Ognjevarni
Ne
Barva
RAL 7035
Material
PP - Polipropilen
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: