Kombinirano pritrjevanje cevi in kablov
/
SPONKA-PRITRDILNA-60MM
SPONKA-PRITRDILNA-60MM
Hitra in brezorodna pritrditev cevi v zidane reže do 60 mm široke.
Priloge
Art.-Št.:
0971300900
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
• Visoka vpenjalna sila
• Ne vidi se skozi omet zaradi nevtralne barve
• Brez poškodb cevi
• Enostavna montaža zahvaljujoč očescem za prste
• Čas montaže se občutno zmanjša — 50 % prihranek časa
Specifikacije izdelkov
*
*
Min./max. širina reže
30-60 mm
Dolžina
60 mm
Višina
38 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 85 °C
Barva
Bela
Material
Polioksimetilen
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Visoka vpenjalna sila
• Ne vidi se skozi omet zaradi nevtralne barve
• Brez poškodb cevi
• Enostavna montaža zahvaljujoč očescem za prste
• Čas montaže se občutno zmanjša — 50 % prihranek časa
Specifikacije izdelkov
Min./max. širina reže
30-60 mm
Dolžina
60 mm
Višina
38 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 85 °C
Barva
Bela
Material
Polioksimetilen
Brez halogenov
Da
Brez silikona
Da
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: