VODILO Z LUKNJAMI-30X15X1,5MM-D2M

Za polaganje kabelskih sponk tipa H.

Priloge
Art.-Št.: 0971060100
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Perforirana profilna letev 30x15 mm

  • • Razred celovitosti delovanja E30/E90. Standardni sistem namestitve po DIN 4102, del 12.
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x višina 30 x 15 mm
DEBELINA 1,5 mm
Širina reže 16 mm
Podaljšana širina luknje 7 mm
Podaljšana dolžina luknje 35 mm
Pogoji za največjo silo obremenitve v betonu B 25 za razmik 250 mm
Največja obremenitev točke kavlja 2 kN
Obremenitveni pogoji točke kavlja pri razmiku 250 mm za razdaljo za pritrditev 250 mm
Prečni prerez profila 1,02 cm²
Prečni vztrajnostni moment 0,32 cm⁴
Vzdolžni vztrajnostni moment 1,36 cm⁴
Modul prereza na osi X 0,35 cm³
Modul prereza os Y 0,9 cm³
Radij vztrajnosti os X 0,56 cm
Polmer vztrajnosti osi Y 1,15 cm
Standard EN Dimenzije nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav
Material Jeklo
Površina Sendzimir pocinkano - neprekinjeno pocinkan trak (vroče pocinkano)
Širina 30 mm
Višina 15 mm
*
*
*

Perforirana profilna letev 30x15 mm

  • • Razred celovitosti delovanja E30/E90. Standardni sistem namestitve po DIN 4102, del 12.
Specifikacije izdelkov
Širina x višina 30 x 15 mm
DEBELINA 1,5 mm
Širina reže 16 mm
Podaljšana širina luknje 7 mm
Podaljšana dolžina luknje 35 mm
Pogoji za največjo silo obremenitve v betonu B 25 za razmik 250 mm
Največja obremenitev točke kavlja 2 kN
Obremenitveni pogoji točke kavlja pri razmiku 250 mm za razdaljo za pritrditev 250 mm
Prečni prerez profila 1,02 cm²
Prečni vztrajnostni moment 0,32 cm⁴
Vzdolžni vztrajnostni moment 1,36 cm⁴
Modul prereza na osi X 0,35 cm³
Modul prereza os Y 0,9 cm³
Radij vztrajnosti os X 0,56 cm
Polmer vztrajnosti osi Y 1,15 cm
Standard EN Dimenzije nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav
Material Jeklo
Površina Sendzimir pocinkano - neprekinjeno pocinkan trak (vroče pocinkano)
Širina 30 mm
Višina 15 mm