REDUCIRNI KONEKTOR-CEE-(16A-PHSWEND)-(16A)-5P
REDUCIRNI KONEKTOR-CEE-(16A-PHSWEND)-(16A)-5P
Priloge
Art.-Št.:
0969780001
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
• Vhod: CEE fazni pretvornik, 32 A, 5P, 400 V
• Izhod: CEE vtičnica, 16 A, 5P, 400 V (zaščiteno z odklopnikom, 16 A, 3P, C)
• Ponikljani kontakti
V skladu z IEC 60309, EN 60309 in VDE 0623.
Specifikacije izdelkov
*
*
Število povezav
2 KOSA
Nazivni tok
16 A
Nazivna napetost
400 V/AC
Glavna varovalka
0 - se ne uporablja
Barva
Rdeča, Siva
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
Material ohišja
Poliamid
Material stikov
Medenina z niklano prevleko
Dolžina x širina x višina
300 x 92 x 103 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
• Vhod: CEE fazni pretvornik, 32 A, 5P, 400 V
• Izhod: CEE vtičnica, 16 A, 5P, 400 V (zaščiteno z odklopnikom, 16 A, 3P, C)
• Ponikljani kontakti
V skladu z IEC 60309, EN 60309 in VDE 0623.
Specifikacije izdelkov
Število povezav
2 KOSA
Nazivni tok
16 A
Nazivna napetost
400 V/AC
Glavna varovalka
0 - se ne uporablja
Barva
Rdeča, Siva
Zaščitni razred IP
Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
Material ohišja
Poliamid
Material stikov
Medenina z niklano prevleko
Dolžina x širina x višina
300 x 92 x 103 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: