INDUSTRIJSKA VTIČNICA RDEČA-5POLNA-16A-400V-IP44

Vijačni spoj z vgrajeno razbremenitvijo napetosti, tesnilom in zaščito pred pregibom kabla.

Priloge
Art.-Št.: 0969706516
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Ključavnica ohišja z bajonetnim zapahom

  • • V skladu z IEC 60309, EN 60309 in VDE 0623
Specifikacije izdelkov
* *
Število električnih drogov 5 KOSOV
Nazivni tok 16 A
Nazivna napetost 400 V/AC
Min./max. premer kabla 8-16 mm
Barva Rdeča
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
Vrsta mehanizma za zaklepanje Bajonetna spojka
Material ohišja Poliamid
Material stikov Medeninasti
*
*
*

Ključavnica ohišja z bajonetnim zapahom

  • • V skladu z IEC 60309, EN 60309 in VDE 0623
Specifikacije izdelkov
Število električnih drogov 5 KOSOV
Nazivni tok 16 A
Nazivna napetost 400 V/AC
Min./max. premer kabla 8-16 mm
Barva Rdeča
Zaščitni razred IP Zaščita pred trdnimi tujki, večjimi od 1 mm / zaščita pred brizganjem vode iz katere koli smeri
Vrsta mehanizma za zaklepanje Bajonetna spojka
Material ohišja Poliamid
Material stikov Medeninasti