REDUCIR-POLIAMID-(M20-M16)

Za zmanjšanje navojne ali skoznje luknje na manjšo velikost navoja.

Priloge
Art.-Št.: 0967722016
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Narejeno v Nemčiji.

Specifikacije izdelkov
* *
Barva RAL 7035
Spojni navoj Nazivni premer 20 mm x 1,5 mm
Priključni navoj (po redukciji) Nazivni premer 16 mm x 1,5 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 8,0 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 100 °C
Material PA 6 GF30 - Poliamid s 30 % steklenih vlaken
Brez halogenov Da
Brez silikona Da
*
*
*

Narejeno v Nemčiji.

Specifikacije izdelkov
Barva RAL 7035
Spojni navoj Nazivni premer 20 mm x 1,5 mm
Priključni navoj (po redukciji) Nazivni premer 16 mm x 1,5 mm
Dolžina navoja (metrični navoj) 8,0 mm
Širina po ploskvah Velikost ključa 24 mm
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 100 °C
Material PA 6 GF30 - Poliamid s 30 % steklenih vlaken
Brez halogenov Da
Brez silikona Da