Prevozno sredstvo
/
KOLEŠČEK TRANSPORTNI-Z ZAVORO-D160-300KG
KOLEŠČEK TRANSPORTNI-Z ZAVORO-D160-300KG
Priloge
Art.-Št.:
0962700013
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
Pesto s krogličnim ležajem
Zunanje ohišje iz vulkanizirane gume s povečano odpornostjo proti razpokam in obrabi*.
Trdota 73 Shore A (±3)
Delovna temperatura: od -20 °C do +70 °C
Vrtljivo držalo na kroglicah
Specifikacije izdelkov
*
*
Dolžina
140 mm
Minimalni temperaturni pogoji
-20 °C
Maksimalni temperaturni pogoji
70 °C
Širina
110 mm
Nosilnost
300 kg
Trdota Shore A
70
Širina zvitka
50 mm
Višina
198 mm
Razdalja med luknjami
105 mm
Razdalja lukenj 2
80 mm
Premer zvitka
160 mm
Globina luknje za vijak
56 mm
Premer podolgovate luknje
11 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Pesto s krogličnim ležajem
Zunanje ohišje iz vulkanizirane gume s povečano odpornostjo proti razpokam in obrabi*.
Trdota 73 Shore A (±3)
Delovna temperatura: od -20 °C do +70 °C
Vrtljivo držalo na kroglicah
Specifikacije izdelkov
Dolžina
140 mm
Minimalni temperaturni pogoji
-20 °C
Maksimalni temperaturni pogoji
70 °C
Širina
110 mm
Nosilnost
300 kg
Trdota Shore A
70
Širina zvitka
50 mm
Višina
198 mm
Razdalja med luknjami
105 mm
Razdalja lukenj 2
80 mm
Premer zvitka
160 mm
Globina luknje za vijak
56 mm
Premer podolgovate luknje
11 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: