KOVČEK ZA ORODJE WK2-RAL3020

S predalom za shranjevanje na pokrovu.

Priloge
Art.-Št.: 0962610105
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Uporablja se lahko v kombinaciji z delavniškim vozičkom serije M

  • Delovna površina s prostornim predalom za shranjevanje na pokrovu
  • Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • Perforirane stranske plošče
  • Stranski ročaji za prenašanje
  • Predali s popolnim teleskopskim izvlekom
  • Nosilnost vsakega predala je 25 kg.
  • Dimenzije notranjih predalov so primerne za komplete orodja TOOLsystem!
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 627 mm
Višina 403 mm
*
*
*

Uporablja se lahko v kombinaciji z delavniškim vozičkom serije M

  • Delovna površina s prostornim predalom za shranjevanje na pokrovu
  • Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • Perforirane stranske plošče
  • Stranski ročaji za prenašanje
  • Predali s popolnim teleskopskim izvlekom
  • Nosilnost vsakega predala je 25 kg.
  • Dimenzije notranjih predalov so primerne za komplete orodja TOOLsystem!
Specifikacije izdelkov
Širina 627 mm
Višina 403 mm