KOVČEK ZA ORODJE-WK1-RAL3020-(WRKSTWG-M)

Za delavniške vozičke M5/6/7/8/9.

Priloge
Art.-Št.: 0962610104
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Uporablja se lahko v kombinaciji z delavniškim vozičkom serije M

  • Delovna površina iz plastike ABS z vdolbinami za majhne dele
  • Centralni mehanizem za zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • Perforirane stranske plošče
  • Stranski ročaji za prenašanje
  • Predali s teleskopskim popolnim izvlekom
  • Nosilnost na predal: 25 kg.
  • Dimenzije notranjih predalov so primerne za komplete orodja TOOLsystem!
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 627 mm
Višina 403 mm
*
*
*

Uporablja se lahko v kombinaciji z delavniškim vozičkom serije M

  • Delovna površina iz plastike ABS z vdolbinami za majhne dele
  • Centralni mehanizem za zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • Perforirane stranske plošče
  • Stranski ročaji za prenašanje
  • Predali s teleskopskim popolnim izvlekom
  • Nosilnost na predal: 25 kg.
  • Dimenzije notranjih predalov so primerne za komplete orodja TOOLsystem!
Specifikacije izdelkov
Širina 627 mm
Višina 403 mm