VOZIČEK DELOVNI-B5/2 TOOLSYSTEM

Vsestranski delavniški voziček z aluminijastim okvirjem in delovno površino iz jeklene pločevine in rebraste gume.

Priloge
Art.-Št.: 0962602207
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Izjemno trpežna konstrukcija aluminijastega okvirja

  • (Idealno za enostavno pritrditev dodatne opreme, kot so držalo za steklo, razdelilnik stisnjenega zraka itd.)

Plastika, ojačana s steklenimi vlakni, za najvišjo kakovost

  • Zunanje mere z ročajem (širina x globina x višina): 610 x 410 x 870 mm
  • Celotna obremenitev: 300 kg
  • Delovna višina: 730 mm-955 mm
  • Popolnoma izvlečni predali s krogličnimi ležaji, nosilnost do 45 kg
  • Dimenzije predalov so primerne za komplete orodja v vložkih iz pene
  • Gumijasta kolesa, krmilna kolesa 125 mm (dve z blokirno zavoro), tekalna kolesa 125 mm
  • Optimalno shranjevanje orodja, posod s kemikalijami, potrošnega materiala itd.
  • Rebrasta guma in delovna plošča iz jeklene pločevine
  • Širok izbor dodatne opreme
  • Stranske stene s kvadratnimi perforacijami za dodatke iz programa perforirane pločevine

Koncept dvostopenjskega zaklepanja

  • Osrednje zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • Enoročno odklepanje in posamezne ključavnice predalov preprečujejo, da bi se predali med premikanjem sami odpirali
Specifikacije izdelkov
* *
Zasnova predalov 2 predala, Š 482 x G 336 x V 150 mm, 5 predalov, Š 482 x G 336 x V 75 mm
Oblikovanje Delovna površina z rebrasto gumo in zaščito robov
Število zvitkov 4 KOSI
Višina 870 mm
Širina 610 mm
Globina 410 mm
Teža izdelka (na kos) 43600.000 g
Nosilnost predala 45 kg
Oblikovanje valjev 2 vrtljivi kolesi brez zavore (D: 125 mm), 2 vrtljivi kolesi z zavoro (D: 125 mm)
Material delovne plošče Jeklena plošča
Vrsta izvleka Kroglični ležaji, Popolno podaljšanje
Število predalov 7 KOSOV
Barva Rdeča
Opis tipa F7
Material Plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Nosilnost 300 kg
*
*
*

Izjemno trpežna konstrukcija aluminijastega okvirja

  • (Idealno za enostavno pritrditev dodatne opreme, kot so držalo za steklo, razdelilnik stisnjenega zraka itd.)

Plastika, ojačana s steklenimi vlakni, za najvišjo kakovost

  • Zunanje mere z ročajem (širina x globina x višina): 610 x 410 x 870 mm
  • Celotna obremenitev: 300 kg
  • Delovna višina: 730 mm-955 mm
  • Popolnoma izvlečni predali s krogličnimi ležaji, nosilnost do 45 kg
  • Dimenzije predalov so primerne za komplete orodja v vložkih iz pene
  • Gumijasta kolesa, krmilna kolesa 125 mm (dve z blokirno zavoro), tekalna kolesa 125 mm
  • Optimalno shranjevanje orodja, posod s kemikalijami, potrošnega materiala itd.
  • Rebrasta guma in delovna plošča iz jeklene pločevine
  • Širok izbor dodatne opreme
  • Stranske stene s kvadratnimi perforacijami za dodatke iz programa perforirane pločevine

Koncept dvostopenjskega zaklepanja

  • Osrednje zaklepanje s cilindrično ključavnico
  • Enoročno odklepanje in posamezne ključavnice predalov preprečujejo, da bi se predali med premikanjem sami odpirali
Specifikacije izdelkov
Zasnova predalov 2 predala, Š 482 x G 336 x V 150 mm, 5 predalov, Š 482 x G 336 x V 75 mm
Oblikovanje Delovna površina z rebrasto gumo in zaščito robov
Število zvitkov 4 KOSI
Višina 870 mm
Širina 610 mm
Globina 410 mm
Teža izdelka (na kos) 43600.000 g
Nosilnost predala 45 kg
Oblikovanje valjev 2 vrtljivi kolesi brez zavore (D: 125 mm), 2 vrtljivi kolesi z zavoro (D: 125 mm)
Material delovne plošče Jeklena plošča
Vrsta izvleka Kroglični ležaji, Popolno podaljšanje
Število predalov 7 KOSOV
Barva Rdeča
Opis tipa F7
Material Plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Nosilnost 300 kg