Prevozno sredstvo
/
VOZIČEK TRANSPORTNI-300X225MM
VOZIČEK TRANSPORTNI-300X225MM
Za enostavno prenašanje lahkih in težkih predmetov.
Priloge
Art.-Št.:
0962400104
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
Trajno varjena jeklena konstrukcija
Jeklena cev premera 26,9 x 1,75 mm
Osnovna plošča iz 4 mm debele jeklene pločevine
S plastičnimi platišči in valjčnimi ležaji
Ročaji z varnostno palico iz visoko trdne plastike (v skladu s standardom DIN EN 1757-3) ščitijo pred poškodbami rok
Specifikacije izdelkov
*
*
Širina prstne plošče
300 mm
Globina prstne plošče
225 mm
Debelina rezila vozička
4 mm
Nosilnost
250 kg
Premer kolesa
260 mm
Širina kolesa
85 mm
Material kolesa
Air
Višina
1300 mm
Višina ročaja
1140 mm
Širina
530 mm
Globina
600 mm
Debelina stene cevi
1,75 mm
Premer cevi
26,9 mm
Vrsta materiala rezila vozička
Jeklena plošča
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Trajno varjena jeklena konstrukcija
Jeklena cev premera 26,9 x 1,75 mm
Osnovna plošča iz 4 mm debele jeklene pločevine
S plastičnimi platišči in valjčnimi ležaji
Ročaji z varnostno palico iz visoko trdne plastike (v skladu s standardom DIN EN 1757-3) ščitijo pred poškodbami rok
Specifikacije izdelkov
Širina prstne plošče
300 mm
Globina prstne plošče
225 mm
Debelina rezila vozička
4 mm
Nosilnost
250 kg
Premer kolesa
260 mm
Širina kolesa
85 mm
Material kolesa
Air
Višina
1300 mm
Višina ročaja
1140 mm
Širina
530 mm
Globina
600 mm
Debelina stene cevi
1,75 mm
Premer cevi
26,9 mm
Vrsta materiala rezila vozička
Jeklena plošča
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: