VOZIČEK-ZA SORT. ZABOJ..-1300-BOX

Z univerzalno tirnico za škatle za shranjevanje v velikosti 2/3/4. Idealen za delavnice, obrtna podjetja in industrijo za shranjevanje majhnih in/ali rezervnih delov.

Priloge
Art.-Št.: 0962200230
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Optimalna razporeditev prostora za shranjevanje z barvno označenimi škatlami za shranjevanje

  • Optimiziran dostop na mestih namestitve
  • 2 fiksna kolesca in 2 krmilna kolesca z omejevalnikom
  • Enostavna montaža
  • Nosilnost 300 kg
  • Jeklena pločevina, pocinkana
Specifikacije izdelkov
* *
Oblikovanje škatel 108 škatel, velikost 4, rdeče barve, 48 škatel, velikost 3, modra
Širina 1055 mm
Višina 1445 mm
Nosilnost 300 kg
Material Jeklena plošča
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Teža izdelka (na kos) 62000.000 g
*
*
*

Optimalna razporeditev prostora za shranjevanje z barvno označenimi škatlami za shranjevanje

  • Optimiziran dostop na mestih namestitve
  • 2 fiksna kolesca in 2 krmilna kolesca z omejevalnikom
  • Enostavna montaža
  • Nosilnost 300 kg
  • Jeklena pločevina, pocinkana
Specifikacije izdelkov
Oblikovanje škatel 108 škatel, velikost 4, rdeče barve, 48 škatel, velikost 3, modra
Širina 1055 mm
Višina 1445 mm
Nosilnost 300 kg
Material Jeklena plošča
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Teža izdelka (na kos) 62000.000 g