NAMIZNO STOJALO

Regalni sistem za škatle za shranjevanje, idealen kot rešitev za shranjevanje majhnih in rezervnih delov.

Priloge
Art.-Št.: 0962200006
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Optimalna razporeditev prostora za shranjevanje z barvno označenimi škatlami za shranjevanje

  • Optimalen dostop na območjih zbiranja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 555 mm
Višina 420 mm
Material Jeklena plošča
Oblikovanje škatel 10 škatel, velikost 4, rdeče barve, 5 škatel, velikost 4, modra, 5 škatel, velikost 4, rumene barve
*
*
*

Optimalna razporeditev prostora za shranjevanje z barvno označenimi škatlami za shranjevanje

  • Optimalen dostop na območjih zbiranja
Specifikacije izdelkov
Širina 555 mm
Višina 420 mm
Material Jeklena plošča
Oblikovanje škatel 10 škatel, velikost 4, rdeče barve, 5 škatel, velikost 4, modra, 5 škatel, velikost 4, rumene barve