OMARA-ZAŠČITNA-ZELENA-950 x 1950 x 500 MM

Okoljevarstvena omara s podstavki za shranjevanje npr. pesticidov in drugih kemikalij, ki onesnažujejo vodo.

Priloge
Art.-Št.: 0957801220
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Enota je izdelana iz robustne jeklene pločevine

  • Visokokakovostno prašno lakiranje
  • Zaklepanje z vgrajeno vrtljivo ključavnico
  • Opremljena s štirimi podstavki za korita, neprepustnimi za tekočine, v skladu z WHG (nemški zvezni zakon o vodnih virih) in Stawa-R (smernice za jeklena korita)
  • Zmogljivost zadrževanja 20 litrov na posodo
  • Obremenitev na stopnjo: 50 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
  • Odprtine za zrak v vratih
  • Priključek za izpušni zrak za mehansko prezračevanje v kotu enote
Specifikacije izdelkov
* *
Širina x višina x globina 950 x 1950 x 500 mm
Material Jeklena plošča
Površina Prašno lakirano
Barva RAL 6016
*
*
*

Enota je izdelana iz robustne jeklene pločevine

  • Visokokakovostno prašno lakiranje
  • Zaklepanje z vgrajeno vrtljivo ključavnico
  • Opremljena s štirimi podstavki za korita, neprepustnimi za tekočine, v skladu z WHG (nemški zvezni zakon o vodnih virih) in Stawa-R (smernice za jeklena korita)
  • Zmogljivost zadrževanja 20 litrov na posodo
  • Obremenitev na stopnjo: 50 kg z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo
  • Odprtine za zrak v vratih
  • Priključek za izpušni zrak za mehansko prezračevanje v kotu enote
Specifikacije izdelkov
Širina x višina x globina 950 x 1950 x 500 mm
Material Jeklena plošča
Površina Prašno lakirano
Barva RAL 6016