ZABOJNIK-S POKROVOM
ZABOJNIK-S POKROVOM
Univerzalna in praktična škatla za shranjevanje ali prevoz.
Priloge
Art.-Št.:
0955903680
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
Nosilnost do max. 40 kg
Največja teža skladovnice 500 kg
Specifikacije izdelkov
*
*
Barva
Rdeča
Dolžina
400 mm
Širina
300 mm
Višina
270 mm
Notranja širina
255 mm
Notranja dolžina
356 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje)
255 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Nosilnost do max. 40 kg
Največja teža skladovnice 500 kg
Specifikacije izdelkov
Barva
Rdeča
Dolžina
400 mm
Širina
300 mm
Višina
270 mm
Notranja širina
255 mm
Notranja dolžina
356 mm
Višina (od tal do roba za zlaganje)
255 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: