PREDALNIK ZA ORSY100-4DELNI

Za ohišja ORSY®200.
Priloge
Art.-Št.: 09552552
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
S teleskopskimi podaljški S centralnim zaklepanjem Zaklepanje z dvema ključema Brez kovčkov
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 550 mm
Globina 440 mm
Višina 350 mm
Število predalov 4 KOSI
Primerno za višino ohišja 105 mm, 112 mm, 71 mm
Število tipk 2 KOSA
*
*
*
S teleskopskimi podaljški S centralnim zaklepanjem Zaklepanje z dvema ključema Brez kovčkov
Specifikacije izdelkov
Širina 550 mm
Globina 440 mm
Višina 350 mm
Število predalov 4 KOSI
Primerno za višino ohišja 105 mm, 112 mm, 71 mm
Število tipk 2 KOSA