ORSY 200 KOVČEK 90/15

Optimalno shranjevanje majhnih delov, orodij in strojev z možnostjo prilagajanja postavitve.
Priloge
Art.-Št.: 0955251
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Višina ohišja 105 mm Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce Odporen na običajne masti, olja in bencin Temperaturna odpornost od -25 °C do +90 °C Majhna teža Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je ohišje robusten in trpežen izdelek Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 465 mm
Globina 330 mm
Višina 105 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Barva Črna
*
*
*
Višina ohišja 105 mm Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce Odporen na običajne masti, olja in bencin Temperaturna odpornost od -25 °C do +90 °C Majhna teža Šarnir z jeklenimi čepi zagotavlja dolgo življenjsko dobo, zaradi česar je ohišje robusten in trpežen izdelek Zložljiv ročaj je ergonomsko prilagojen, da se najbolje prilega roki Obsežna ponudba opreme in dodatkov za prilagodljive možnosti postavitve
Specifikacije izdelkov
Širina 465 mm
Globina 330 mm
Višina 105 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Barva Črna