ORSY100 KOVČEK 4-DELNI

Optimalno majhen in priročen sistem za pregledno shranjevanje in zagotavljanje različnih majhnih delov. Prilagodite ga lahko svojim potrebam in aplikacijam.

Priloge
Art.-Št.: 0955150104
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Višina 55 mm

Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce

  • Odporen na običajne masti, olja in bencin
  • Odporen na temperature od -25 °C do +90 °C
  • Majhna teža

Dvokomponentni ročaj za udobno prenašanje

Velike osnovne noge za varen položaj

Nubi za zlaganje olajšajo shranjevanje in prevoz

Varen in trden tečajni priključek

Enostavno zaklepanje z dvojnim zapiranjem zaradi vgrajenih ušes za zaklepanje

Specifikacije izdelkov
* *
Širina 336 mm
Globina 245 mm
Višina 55 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Oblikovanje S štirismerno blazinico
Barva Črna
Min. temperaturna odpornost -25 °C
Največja temperaturna odpornost 90 °C
*
*
*

Višina 55 mm

Visoka udarna trdnost, izjemno robusten in odporen na udarce

  • Odporen na običajne masti, olja in bencin
  • Odporen na temperature od -25 °C do +90 °C
  • Majhna teža

Dvokomponentni ročaj za udobno prenašanje

Velike osnovne noge za varen položaj

Nubi za zlaganje olajšajo shranjevanje in prevoz

Varen in trden tečajni priključek

Enostavno zaklepanje z dvojnim zapiranjem zaradi vgrajenih ušes za zaklepanje

Specifikacije izdelkov
Širina 336 mm
Globina 245 mm
Višina 55 mm
Material Akrilonitril butadien stiren
Oblikovanje S štirismerno blazinico
Barva Črna
Min. temperaturna odpornost -25 °C
Največja temperaturna odpornost 90 °C