Električno in baterijsko orodje
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
Delovne svetilke
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
Delovne svetilke
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
Električno in baterijsko orodje
Back
Urejanje okolice
Back
Zelenica in živa meja
Žaganje lesa
Baterijsko orodje
Industrijski sesalniki
Kotna brusilka z dodatki
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
MATICA VTISNA RAV.GL.-ALU-(3,0-5,5)-10,9X20,0-M8
MATICA VTISNA RAV.GL.-ALU-(3,0-5,5)-10,9X20,0-M8
Priloge
Art.-Št.:
09482208
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
Aluminij
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Dolžina
20 mm
Premer glave
15 mm
Zunanji premer
10,9 mm
Višina glave
1,6 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
3,0-5,5 mm
Obremenitev pri nateznem zlomu
14700 N
Obremenitev zaradi strižnega zloma
2450 N
Največji navor za zategovanje
14,6 Nm
Premer vrtine
11,0 mm
Detajli trna
z nagubanim držalom
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material
Aluminij
Površina
Navaden
Skladno z RoHS
Da
Vrsta navoja x nazivni premer
M8
Dolžina
20 mm
Premer glave
15 mm
Zunanji premer
10,9 mm
Višina glave
1,6 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
3,0-5,5 mm
Obremenitev pri nateznem zlomu
14700 N
Obremenitev zaradi strižnega zloma
2450 N
Največji navor za zategovanje
14,6 Nm
Premer vrtine
11,0 mm
Detajli trna
z nagubanim držalom
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SAMOVRTALNI VIJAK 6KT. Z ZOB. PRIR.-SW7-(A2K)-4,2X16
0207014216
MATICA ŠESTROBNA-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8
03178
Standard:
DIN 934
Material:
Jeklo
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
PODLOŽKA-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-8
5150058
VLOŽEK KOVINSKI UDARNI-(W-ED)-(A2K)-M8
09040100899
NAVOJNA PALICA DIN976, 4.8, M10X1000
AW202605192
Navojna palica DIN 976-1 je namenjena zanesljivemu spajanju, pritrjevanju in montaži v različnih kovinskih konstrukcijah. Jeklena izvedba 4.8 z cinkano površino zagotavlja trden spoj in osnovno zaščito pred korozijo.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: