ZAKOVICE AL/ST FLRK. 4,8 X 26
ZAKOVICE AL/ST FLRK. 4,8 X 26
Priloge
Art.-Št.:
093648 26
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
Nazivni premer x dolžina
4,8 x 26 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
17,0-22,0 mm
Premer glave
9,6 mm
Višina glave
1,6 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
1800 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
2100 N
Material rokava
Aluminij, AlMg 2,5
Material trna
Jeklo
Površina tulca
Preprosto
Površina trna
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer vrtine
4,9 mm
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna
2,6 mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer x dolžina
4,8 x 26 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
17,0-22,0 mm
Premer glave
9,6 mm
Višina glave
1,6 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
1800 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
2100 N
Material rokava
Aluminij, AlMg 2,5
Material trna
Jeklo
Površina tulca
Preprosto
Površina trna
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Premer vrtine
4,9 mm
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna
2,6 mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(6,0-12,0)-4,8X16
093648 16
PODLOŽKA-DIN522-(A2K)-5,3X25X1,25
04115 25
Material:
Jeklo
Trdota po Vickersu:
140 HV
Površina:
Pocinkano
RoHS skladno:
Da
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(16,5-21,5)-4X25
09364 25
Slepa kovica s ploščato glavo omogoča hitro in zanesljivo spajanje materialov z dostopom le z ene strani. Aluminijasto telo in pocinkan jeklen trn zagotavljata trden ter čist spoj.
KOVICA ISO15978-L-ALU/JEK-(7,0-9,0)-3,0X12
093863012
ZAKOVICA-SLEPA-ALU/JEKLO-(-/A2K)-(4,5-6,0)-5,0X10
09365 10
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: