NT-ISO15979-ST/ST-A2K-(1,5-3,0)-6,4X8

Priloge
Art.-Št.: 09352648
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Nazivni premer x dolžina 6,4 x 8 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 1,5-3,0 mm
Premer glave 13,0 mm
Višina glave 2,2 mm
Min./max. premer vrtalne luknje 6,5-6,6 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma 4900 N
Obremenitev pri nateznem zlomu 5700 N
Material rokava Jeklo
Material trna Jeklo
Površina tulca Pocinkano
Površina trna Pocinkano
Premer vrtine 6,5 mm
Standardi ISO 15979
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna 3,85 mm
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Nazivni premer x dolžina 6,4 x 8 mm
Najmanjše/največje območje oprijema 1,5-3,0 mm
Premer glave 13,0 mm
Višina glave 2,2 mm
Min./max. premer vrtalne luknje 6,5-6,6 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma 4900 N
Obremenitev pri nateznem zlomu 5700 N
Material rokava Jeklo
Material trna Jeklo
Površina tulca Pocinkano
Površina trna Pocinkano
Premer vrtine 6,5 mm
Standardi ISO 15979
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Premer trna 3,85 mm