KOVICA SLEPA-ALU/ALU-(8,9-15,9)-6,5X19,3
KOVICA SLEPA-ALU/ALU-(8,9-15,9)-6,5X19,3
Priloge
Art.-Št.:
0921065159
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
Material rokava
Aluminij
Material trna
Aluminij
Površina trna
Preprosto
Površina tulca
Preprosto
Nazivni premer x dolžina
6,5 x 19,3 mm
Premer glave
13,1 mm
Višina glave
2,7 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
8,9-15,9 mm
Min./max. premer vrtalne luknje
6,6-7,0 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
5800 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
4000 N
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material rokava
Aluminij
Material trna
Aluminij
Površina trna
Preprosto
Površina tulca
Preprosto
Nazivni premer x dolžina
6,5 x 19,3 mm
Premer glave
13,1 mm
Višina glave
2,7 mm
Najmanjše/največje območje oprijema
8,9-15,9 mm
Min./max. premer vrtalne luknje
6,6-7,0 mm
Obremenitev zaradi strižnega zloma
5800 N
Obremenitev pri nateznem zlomu
4000 N
Skladno z RoHS
Da
Vrsta glave
Kupolasta glava (DOME) (samo za zakovice)
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: