KOVINSKI SIDRNI VLOŽEK TX20-140-8X172

Priloge
Art.-Št.: 0910428172
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Premer sidra 8 mm
Dolžina sidra (l) 172 mm
Vrsta pogona Notranji TX
Premer luknje v sestavnem delu (d f) 8,5 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 8 mm
Globina vgradnje (h nom) 30 mm
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Material Jeklo
Globina vrtanja (h 1) 35 mm
DIN Okenske stene; načrtovanje in gradnja
Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
Največja višina pritrditve (t fix) 140 mm
Notranji pogon Pogon TX
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Premer sidra 8 mm
Dolžina sidra (l) 172 mm
Vrsta pogona Notranji TX
Premer luknje v sestavnem delu (d f) 8,5 mm
Nazivni premer svedra (d 0) 8 mm
Globina vgradnje (h nom) 30 mm
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Material Jeklo
Globina vrtanja (h 1) 35 mm
DIN Okenske stene; načrtovanje in gradnja
Vrsta glave Panožna glava (PAN) (ne za vijake in sidra za iverne plošče)
Največja višina pritrditve (t fix) 140 mm
Notranji pogon Pogon TX