POLIRNE KRPICE MODRE 500KOS
POLIRNE KRPICE MODRE 500KOS
Priloge
Art.-Št.:
0899800770
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
Zabojnik
Vloga
Število krp
500 KOSOV
Dolžina lista x širina lista
380 x 330 mm
Teža premaza na m²
75 g
Barva
Modra
Dolžina x širina
160000 x 310 mm
Število odtrganih izvodov
499 KOSOV
Dolžina lista
380 mm
Širina lista
330 mm
Material
PP - Polipropilen
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Zabojnik
Vloga
Število krp
500 KOSOV
Dolžina lista x širina lista
380 x 330 mm
Teža premaza na m²
75 g
Barva
Modra
Dolžina x širina
160000 x 310 mm
Število odtrganih izvodov
499 KOSOV
Dolžina lista
380 mm
Širina lista
330 mm
Material
PP - Polipropilen
Sorodni izdelki
NAMIZNO/STENSKO STOJALO-ZA PAPIRNATE BRISAČE-V ROLI
0899800607
Material: Plastika / kovina
Barva: Rdeča
Širina: 50 cm
Globina: 32 cm
Višina: 63 cm
Širina role: 38 cm.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: