Pripomočki za lake
/
ZAŠČITNA FOLIJA PROZORNA-0,15X2M
ZAŠČITNA FOLIJA PROZORNA-0,15X2M
Priloge
Art.-Št.:
0894100150
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
Material podlage
Poliuretanska folija
Lepilna osnova
Akrilat
Barva
Prozorno
Material pokrova
Papir, ki odbija lepilo
Debelina folije
0,36 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 120 °C
Največja temperaturna odpornost
120 °C
Širina
15 cm
Dolžina
2 m
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Specifikacije izdelkov
Material podlage
Poliuretanska folija
Lepilna osnova
Akrilat
Barva
Prozorno
Material pokrova
Papir, ki odbija lepilo
Debelina folije
0,36 mm
Min./max. temperaturna odpornost
-40 do 120 °C
Največja temperaturna odpornost
120 °C
Širina
15 cm
Dolžina
2 m
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: