LEPILO "POWERBOND" - SET

Priloge
Art.-Št.: 0893964450
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Epoksidna smola
Barva Črna
Vonj/dišava Značilnosti
Gostota 1,081 g/cm³
Trdota Shore D 80
Min./max. temperatura obdelave 15 do 25 °C
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 120 °C
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez silikona Da
Dodatni članki Acetonsko čistilo, art. 0893460; Quattro proti rji, art. 08932141; pnevmatski aksialni brusilnik, art. 07032310; Flexi-Disc, art. 0578705 ...; disk iz najlonskega flisa, art. 067322 50/75; mini disk iz flisa, art. 0673205.../207...; klešče za zaklepanje,
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova Epoksidna smola
Barva Črna
Vonj/dišava Značilnosti
Gostota 1,081 g/cm³
Trdota Shore D 80
Min./max. temperatura obdelave 15 do 25 °C
Min./max. temperaturna odpornost -30 do 120 °C
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Brez silikona Da
Dodatni članki Acetonsko čistilo, art. 0893460; Quattro proti rji, art. 08932141; pnevmatski aksialni brusilnik, art. 07032310; Flexi-Disc, art. 0578705 ...; disk iz najlonskega flisa, art. 067322 50/75; mini disk iz flisa, art. 0673205.../207...; klešče za zaklepanje,