SILIKON NEUTRAL-BEL-310 ML

Za srednje obremenjene spoje tal in sten.

Priloge
Art.-Št.: 089253041
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Oprijem na vse gradbene podlage

  • Ne povzroča korozije na kovinah
  • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
  • Trajno elastičen
  • Združljivo z barvo
  • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
  • Opozorilo
  • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
* *
Zabojnik Kartuša
Vsebina 310 ml
Kemijska osnova Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima
Opremljeno s fungicidom Ne
Barva Bela
Min. čas oblikovanja kože 5 min
Ultravijolična odpornost Da
Absorpcija neprekinjenega gibanja 25 %
Gostota 0,98 g/cm³
Vonj/dišava Značilnosti
Min./max. čas oblikovanja kože / pogoji 5-20 min min / pri 23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 2 mm/d / 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 180 °C
Združljivost premazov Da
Obnovljivo/možno prebarvati Ne
Trdota Shore A 15
Min. raztezek ob prekinitvi 200 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo
*
*
*

Oprijem na vse gradbene podlage

  • Ne povzroča korozije na kovinah
  • Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
  • Trajno elastičen
  • Združljivo z barvo
  • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
  • Opozorilo
  • Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
Zabojnik Kartuša
Vsebina 310 ml
Kemijska osnova Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima
Opremljeno s fungicidom Ne
Barva Bela
Min. čas oblikovanja kože 5 min
Ultravijolična odpornost Da
Absorpcija neprekinjenega gibanja 25 %
Gostota 0,98 g/cm³
Vonj/dišava Značilnosti
Min./max. čas oblikovanja kože / pogoji 5-20 min min / pri 23 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja 2 mm/d / 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost
Rok trajanja od proizvodnje 12 mesecev
Min./max. temperatura obdelave 5 do 40 °C
Min./max. temperaturna odpornost -40 do 180 °C
Združljivost premazov Da
Obnovljivo/možno prebarvati Ne
Trdota Shore A 15
Min. raztezek ob prekinitvi 200 %
Raztezek pri prelomu (pogoji) za 2-milimetrski film
Razred gradbenega materiala Običajno vnetljivo