|
Vsebina
|
310 ml |
|
Zabojnik
|
Kartuša |
|
Kemijska osnova
|
Poliuretan |
|
Barva
|
Prozoren, rumenkast |
|
Gostota/pogoji
|
1,12 g/cm³ / pri 20 °C, EN 542 |
|
Količina nanosa (min./max. pogoji)
|
200-250 g/m² / odvisno od osnovnega materiala |
|
Min. čas tvorjenja mokre kože/pogoji
|
5 min/ pri 20 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti |
|
Min. čas oblikovanja suhe kože/pogoji
|
10 min / pri 20 °C in 50-odstotni relativni vlažnosti |
|
Min. funkcionalna moč / pogoji
|
30 min / pri 20 °C, 50-odstotni relativni vlažnosti |
|
Največja končna trdnost
|
7 d |
|
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja
|
1 mm/d / 20 °C in 50-odstotna relativna vlažnost |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
7 do 35 °C |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-30 do +110 °C |
|
Največja kratkotrajna temperaturna odpornost
|
+200 °C |
|
Kratkotrajna temperaturna odpornost max. /pogoji
|
+200 °C / Na kratko max. 30 min. |
|
Minimalna natezna odpornost v prečni smeri
|
14 N/mm² |
|
Natezna odpornost v prečni smeri (pogoji)
|
Lepila - določanje natezne trdnosti lepljenih sklopov |
|
Natezna trdnost (pogoji)
|
0 - se ne uporablja |
|
Kratkotrajna odpornost proti
|
Razredčen lug, Razredčene kisline, Topila |
|
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij
|
15 mesecev / v hladnem in suhem prostoru, brez izpostavljenosti sončni svetlobi, od 15 °C do 25 °C, v tesno zaprti originalni embalaži |
|
Brez silikona
|
Da |
|
Brez topil
|
Da |
|
Brez PVC
|
Da |
|
Brez izocianatov
|
Ne |